Gereedschapwagen met 8 laden

Artikelnummer: 1640720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1640720
EAN/GTIN 4010886836477
Nummer fabrikant 1640720
L-nummer L60160 681

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
Laden:
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
kogelgelagerde geleiderails
individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg (niet bij nr. 2004 1000)
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
2 hoogwaardige GEDORE-wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm)
2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht draaien, wendbaarheid en spoorvastheid
Toebehoren:
ladenverdelers (LT) en dwarsschotjes (QT) van verzinkt plaatstaal (ook los leverbaar)
Opties:
Kan optimaal worden uitgerust met GEDORE gereedschapsmodules (nr. 1500 ES/1500 CT)
Naar behoefte uit te breiden met GEDORE opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
andere ladevarianten op aanvraag
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
levering zonder gereedschap en accessoires

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 3
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 8
  • Werkhoogte: 985
  • Diameter vaste wielen [2x]: 200
  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
  • Kleur: RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 875 mm
  • Totale hoogte [mm]: 985 mm
  • Totale lengte [mm]: 606 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • RAL-kleur: Blauw
  • Type lade:
    • 6x type 1, h. = 67 mm
    • 2x type 2, h. = 137 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen