VBGW 160404 ME

Artikelnummer: 265736 ME
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBGW 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort KBN05M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265736 ME
EAN/GTIN 4960664599264
Nummer fabrikant TBN05477

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.