Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 261111 25/16
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 16 mm
    Inzetsoort Neutraal
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SVVBN 2525M16
    geschikte wisselplaat VB.. 1604..
    Functiebreedte L4 neutrale houders 12,5 mm
    Afkoppellengte L1 neutrale houders 39 mm
    Totale lengte L neutrale houders 150 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 2
    Onderlegplaat 269005 8
    Schroef voor onderlegplaat 269013 2
    Instelhoek κ 72,5 graden
    Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261111 25/16
    EAN/GTIN 4045197655875
    Nummer fabrikant 261111 25/16

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen