{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMW 11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | KBN35M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | ME | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265684 ME | |
EAN/GTIN | 4960664544196 | |
Nummer fabrikant | TBA02115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMW 11T302, KBN35M, Type: ME
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 79,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijkantuitvoering | ME | M | M | G | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | continu | continu | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |