{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGW 11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | G | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265436 G | |
EAN/GTIN | 4045197895615 | |
Nummer fabrikant | 265436 G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DCGW 11T302, BU7220, Snijkantuitvoering: G
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
23,77 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Finisare | Finishing | Finishing |
Snijkantuitvoering | G | M | M | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | continuă | continuous | continuous; heavily interrupted; slightly interrupted |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0.1 mm - 0.5 mm | 0.03 mm - 0.12 mm |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | 0.04 mm/rev. - 0.12 mm/rev. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Indexable insert for turning |