Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Artikelnummer: 2653087
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653087
EAN/GTIN 4010886934296
Nummer fabrikant 2653087
L-nummer L60160 305

Omschrijving

Omschrijving:

Tbv het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Behuizing uit hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:16
Modelnummer DVV-40ZRS met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met modelafhankelijke, gebogen reactiearm in Z-vorm uit chroom-vanadiumstaal
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel

Kenmerk:

  • Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 68
  • Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 133
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 1″
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 25 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1″
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 4000
  • Ingangskoppel (max.) [Nm]: 300 Nm
  • Totale breedte zonder reactiearm: 88
  • Totale hoogte met reactiearm (min.): 250
  • Totale hoogte met reactiearm (max.): 256
  • Totale hoogte zonder reactiearm: 212
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
  • Zekering voor haakse aandrijving: Pin slot
  • Beveiliging tegen overbelasting: Slipper slipkoppeling
  • Overbrengingsverhouding: 1:16
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Terugloopblokkering: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen