Reactiearm Z-vormig, tbv DVV-40

Artikelnummer: 2653176
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653176
EAN/GTIN 4010886934319
Nummer fabrikant 2653176

Omschrijving

Omschrijving:

Gebogen uitvoering
zware industrie, bouwplaatsen
bruggenbouw
scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw
raffinaderijen, kunststofindustrie
alle soorten krachtcentrales
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd vastdraaien van schroeven en het losdraaien van schroefverbindingen
met tweetraps planetair tandwielstelsel

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 68
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 133
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Buitendiameter [mm]: 85 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 41 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte steun [mm]: 80 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 39,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen