{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Reservedeel | 269981 3 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941800 | |
Nummer fabrikant | 265130 25 |