{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Reservedeel | 269981 6 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265130 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384647 | |
Nummer fabrikant | 265130 10 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |