Klemdraaihouderset 25 mm

Artikelnummer: 265111 25
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
ISO-code houder SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 150 mm
Reservedeel 269981 5
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265111 25
EAN/GTIN 4045197941961
Nummer fabrikant 265111 25