{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Reservedeel | 269981 4 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941947 | |
Nummer fabrikant | 265111 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |