GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend DM/60

Artikelnummer: 264930 DM/60
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Mute
    Binnendraaidiepte tot 8×D
    Trilling gedempt
    Systeem DM
    Inwendige koeling ja
    Totale lengte L 628 mm
    Middenverplaatsing H basisdeel 10 mm
    niet spanbaar bereik S 230 mm
    Aanbevolen spanlengte 240 mm
    Montageschroevenset 269026 3
    Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
    Hogedrukverbindingsslang 269207
    geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
    Producttype Boorstangbasisdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 264930 DM/60
    EAN/GTIN 4062406231354
    Nummer fabrikant 264930 DM/60

    Omschrijving

    Levering:

    Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

    Tip:

    Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
    Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.
    Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen