{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 25 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 10×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 330 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 2,5 mm | |
niet spanbaar bereik S | 161,9 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 100 mm | |
Montageschroef | 269025 2 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264904 QC/25 | |
Nummer fabrikant | 090-40QCX52510 |