{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Binnendraaidiepte tot | 11×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 330 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 2,5 mm | |
niet spanbaar bereik S | 125 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 100 mm | |
Montageschroevenset | 269026 1 | |
Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
geschikte wisselsnijkoppen | 264834; 264835 | |
Producttype | Boorstangbasisdeel |
Artikelnummer | 264894 QC/25 | |
EAN/GTIN | 4062406231316 | |
Nummer fabrikant | 264894 QC/25 |