Boorstangbasisdeel Staal QC, 5×D, Systeem / schacht-⌀: QC/20

Artikelnummer: 264900 QC/20
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 160 mm
Montageschroef 269025 2
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264834; 264835
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264900 QC/20
EAN/GTIN 4251414902251
Nummer fabrikant TPC01912

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Tip:

Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.