{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 25 mm | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 2,5 mm | |
Montageschroef | 269025 2 | |
Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
geschikte wisselsnijkoppen | 264834; 264835 | |
Producttype | Boorstangbasisdeel |
Artikelnummer | 264900 QC/25 | |
EAN/GTIN | 4251414902305 | |
Nummer fabrikant | TPC01860 |