{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 25 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SDQCL | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Aanzethoek | 107,5 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Wisselplaatschroef | 320626 S05/07 | |
Wisselplaatindeling | rechts en neutraal | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264827 ST/9 | |
EAN/GTIN | 2050002059337 | |
Nummer fabrikant | 260311 25/11 |