{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | PCLNL | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
Aanzethoek | 95 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Kniehefboom | 320612 P01 | |
Kniehefboomschroef | 320611 P01 | |
Veerstift | 320618 P01 | |
Onderlegplaat | 320610 P01 | |
Wisselplaatindeling | rechts en neutraal | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264827 ST/3 | |
EAN/GTIN | 2050001912121 | |
Nummer fabrikant | 250033 40/12 |