{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A12L SVOCR/L07 | |
Instelhoek κ | 140 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 13 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6,5 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Koplengte L1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 140 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 27 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261378 12/07 | |
EAN/GTIN | 4062406710750 |