{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7035-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | SS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261372 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874894 | |
Nummer fabrikant | 261372 HB7035-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Soort: HB7035-1
op aanvraag
Op voorraad
995 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.457 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.306 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.410 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.041 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
950 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | sterk onderbroken | licht onderbroken | continu | continu | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Spaanbreker | SS | SS | SS | VS | VS | MF | PF | VS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |