VC.T 160404, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 261372 HB7010-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261372 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780843
Nummer fabrikant 261372 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VC.T 160404, Soort: HB7010-1

VC.T 160404, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
1.131 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat VCMT 160404 VCMT 160404 VCMT 160404
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken
Soort HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Spaanbreker SS VS TIS
Hoofdtoepassing P M S
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien