VC.T 110304, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 261366 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261366 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750442
Nummer fabrikant 261366 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VC.T 110304, Soort: HB7130-2

VC.T 110304, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,24
vanaf 10  Stuks
€ 15,20
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,24
vanaf 10  Stuks
€ 15,20
op aanvraag
Op voorraad
1.016 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,94
vanaf 10  Stuks
€ 14,95
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort HB7130-2 HB7020 HB7140-1 HBT020
Spaanbreker VS SS VS PF
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 270 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 330 m/min