VC.T 110304, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 261366 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCMT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261366 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818874
Nummer fabrikant 261366 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VC.T 110304, Soort: HB7120-1

VC.T 110304, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,24
vanaf 10  Stuks
€ 15,20
op aanvraag
Op voorraad
1.081 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
18,24 €
€ 12,96
vanaf 10  Stuks
15,20 €
€ 10,80
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,24
vanaf 10  Stuks
€ 15,20
op aanvraag
Op voorraad
944 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,94
vanaf 10  Stuks
€ 14,95
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
18,24 €
€ 12,96
vanaf 10  Stuks
15,20 €
€ 10,80
op aanvraag
Op voorraad
1.129 stuks direct leverbaar
€ 10,85
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
€ 10,85
op aanvraag
Op voorraad
765 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
18,24 €
€ 12,96
vanaf 10  Stuks
15,20 €
€ 10,80
ISO-code wisselplaat VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken
Soort HB7120-1 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020 HB7130-2
Spaanbreker VS SS SS VS SS MF PF VS
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Hoofdtoepassing M P P M P M P M
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien