VC.T 110302, Soort: HB7315-1

Artikelnummer: 261364 HB7315-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGT 110302
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7315-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261364 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406770037
Nummer fabrikant 261364 HB7315-1

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VC.T 110302, Soort: HB7315-1

VC.T 110302, Soort: HB7315-1

op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,22
vanaf 10  Stuks
€ 16,85
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,42
vanaf 10  Stuks
€ 15,35
ISO-code wisselplaat VCGT 110302 VCGT 110302
Snijmateriaal HM HM
Snedecondities continu continu
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1,5 mm 0,05 mm - 1,5 mm
Soort HB7315-1 HU7315-1
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 600 m/min 50 m/min - 600 m/min