{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Código ISO plaquita de corte | VCMT 110302 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | licht onderbroken | |
Rompevirutas | SS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261364 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197710888 | |
Nummer fabrikant | 261364 HB7020 |