{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Plaatafmeting | 5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A08F SVXCR/L05 | |
Instelhoek κ | 113 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 0501.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 9,2 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 5 mm | |
Spanhoogte L2 | 7,5 mm | |
Nuttige diepte T | 3 mm | |
Halsbreedte L4 | 6 mm | |
Koplengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 26 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261356 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406285685 | |
Nummer fabrikant | 261356 8/05 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |