{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A16Q SVQCR/L11 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 15,5 mm | |
Koplengte L1 | 16,5 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261345 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197656179 |