{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E16M SV95CR/L07 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 19,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm | |
Nuttige diepte T | 8 mm | |
Halsbreedte L4 | 12,9 mm | |
Koplengte L1 | 55 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 27 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261343 16/07 | |
EAN/GTIN | 4062406285678 |