GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal 25/16 mm

Artikelnummer: 261318 25/16
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R SVUCR/L16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 31 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261318 25/16
EAN/GTIN 4062406711337
Nummer fabrikant 261318 25/16

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen