{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261154 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819413 | |
Nummer fabrikant | 261154 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 160408 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Soort | HB7140-1 | HB7020 | HB7130-2 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |