VBMT 160408, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 261154 HB7010-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261154 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780782
Nummer fabrikant 261154 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VBMT 160408, Soort: HB7010-1

VBMT 160408, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken
Snedecondities continu continu continu
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Spaanbreker SS VS TIS
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien