Boorstang HM 20/11 mm

Artikelnummer: 261119 20/11
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 8×D
    Snijmateriaal HM
    Norm DIN 8024
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder E20S SVUBR/L 11
    Instelhoek κ 93 graden
    geschikte wisselplaat VB.. 1103..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
    Middenverplaatsing L3 13 mm
    Spanhoogte L2 18 mm
    Koplengte L1 20,5 mm
    Totale lengte L 250 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261119 20/11
    EAN/GTIN 4062406099848
    Nummer fabrikant 261119 20/11

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen