Draai-wisselplaat VB.T 110304, voor middelruwe bewerking, Soort: HB7310

Artikelnummer: 261224 HB7310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,07 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBGT 110304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7310
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261224 HB7310
EAN/GTIN 4045197696243
Nummer fabrikant 261224 HB7310
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen