Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 260907 25/16
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder STGCR/L 2525M16
geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 23 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 7
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260907 25/16
EAN/GTIN 4045197713605
Nummer fabrikant 260907 25/16