Klemdraaihouder STGCL 90°, voor wisselplaten TC.., links

Artikelnummer: 260907 16/11
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder STGCR/L 1616H11
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 19 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 18
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260907 16/11
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197805928
Kopiëren
Nummer fabrikant 260907 16/11
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten