SC.T 120404, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 260765 HB7010-1
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260765 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780652
Nummer fabrikant 260765 HB7010-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SC.T 120404, Soort: HB7010-1

SC.T 120404, Soort: HB7010-1

op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
721 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,70 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,75 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
1.285 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,22 €
€ 10,08
vanaf 10  Stuks
11,85 €
€ 8,40
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,70
vanaf 10  Stuks
€ 9,75
op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,22 €
€ 10,08
vanaf 10  Stuks
11,85 €
€ 8,40
op aanvraag
Op voorraad
572 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,70 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,75 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
587 stuks direct leverbaar
€ 7,65
op aanvraag
Op voorraad
791 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4 4 4
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Soort HB7010-1 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7035-1 HBT020 HBT020
Spaanbreker SM SM SM SM SM SM PM PM
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien