SCMT 09T308 HB725-1

Artikelnummer: 260763 HB725-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.181 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SCMT 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB725-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker UM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260763 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765743
Nummer fabrikant 260763 HB725-1