{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | Neutraal | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SSDCN 2020K12 | |
geschikte wisselplaat | SC.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 neutrale houders | 11,2 mm | |
Totale lengte L neutrale houders | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 20 | |
Unterlegplatte | 269005 9 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260711 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197880819 | |
Nummer fabrikant | 260711 20/12 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |