Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm

Artikelnummer: 260711 16/09
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort Neutraal
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SSDCN 1616H09
geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
Functiebreedte L4 neutrale houders 8 mm
Afkoppellengte L1 neutrale houders 9 mm
Totale lengte L neutrale houders 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 12
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260711 16/09
EAN/GTIN 4045197655448
Nummer fabrikant 260711 16/09