{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | Neutraal | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SSDCN 1212F09 | |
geschikte wisselplaat | SC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 neutrale houders | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 neutrale houders | 6 mm | |
Totale lengte L neutrale houders | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Onderlegplaat | 269005 12 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260711 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197655431 | |
Nummer fabrikant | 260711 12/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |