{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | Neutraal | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SRDCN 1212F06 | |
geschikte wisselplaat | RC.T 0602 | |
Functiebreedte L4 neutrale houders | 9 mm | |
Afkoppellengte L1 neutrale houders | 12,4 mm | |
Totale lengte L neutrale houders | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 15 | |
Instelhoek κ | 30 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260611 12/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059316 | |
Nummer fabrikant | 260611 12/06 |