Klemdraaihouder SRGCR 30°, voor wisselplaten RC.X, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/06mm

Artikelnummer: 260606 12/06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SRGCR/L 1212F06
geschikte wisselplaat RC.T 0602
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 13,6 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 30 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260606 12/06
EAN/GTIN 4062406059385
Nummer fabrikant 260606 12/06