{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SRGCR/L 2525M06 | |
geschikte wisselplaat | RC.T 0602 | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 15,3 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 30 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260606 25/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059415 | |
Nummer fabrikant | 260606 25/06 |