DC.T 11T304, Soort: PV720

Artikelnummer: 260490 PV720
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort PV720
Snijmateriaal CERMET
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker GK
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 270 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260490 PV720
EAN/GTIN 4960664726899
Nummer fabrikant TLD64041

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T304, Soort: PV720

DC.T 11T304, Soort: PV720

op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 10,28
op aanvraag
Op voorraad
5.647 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
1.832 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
3.190 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
2.173 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal CERMET HM HM HM HM
Snedecondities continu licht onderbroken continu sterk onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker GK SM SM SM PM
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien