{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7035-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 320 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260462 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874160 | |
Nummer fabrikant | 260462 HB7035-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Soort: HB7035-1
op aanvraag
Op voorraad
3.328 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5.847 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.872 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | sterk onderbroken | licht onderbroken | continu | licht onderbroken |
Spaanbreker | SM | SM | SM | PM |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |