DC.T 11T304, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 260462 HB7130-2
Korting
11,64 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,28 11,64 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,90 9,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.500 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260462 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750244
Nummer fabrikant 260462 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T304, Soort: HB7130-2

DC.T 11T304, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
1.500 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,64 €
€ 8,28
vanaf 10  Stuks
9,70 €
€ 6,90
op aanvraag
Op voorraad
1.450 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,40
vanaf 10  Stuks
€ 9,50
op aanvraag
Op voorraad
863 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
op aanvraag
Op voorraad
3.665 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort HB7130-2 HB7140-1 HB7120-1 HBT130
Hoofdtoepassing M M M M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien