DC.T 11T308, Soort: HB725-1

Artikelnummer: 260464 HB725-1
Korting
10,32 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,08 10,32 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,90 8,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB725-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker UM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260464 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765989
Nummer fabrikant 260464 HB725-1

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DC.T 11T308, Soort: HB725-1

DC.T 11T308, Soort: HB725-1

op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,32 €
€ 7,08
vanaf 10  Stuks
8,60 €
€ 5,90
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,64
vanaf 10  Stuks
€ 9,70
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Hoofdtoepassing UNI K
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min 100 m/min - 450 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien