Draai-wisselplaat DC.T 11T308, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 260464 CB7010
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,57 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,14 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort CB7010
Snijmateriaal Cermet
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 240 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 70 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260464 CB7010
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197669780
Kopiëren
Nummer fabrikant 260464 CB7010
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen