{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm; 11 mm | |
Halsbreedte L4 | 8 mm; 10 mm | |
Koplengte L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm; 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260390 SET07 | |
EAN/GTIN | 4062406386191 | |
Nummer fabrikant | 260390 SET07 |