{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A0608H SCLCR06; A0810J SCLCR06; A1012K SCLCR06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8 mm; 11 mm; 13 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm | |
Spanhoogte L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Halsbreedte L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm | |
Totale lengte L | 100 mm; 110 mm; 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260390 SET06 | |
EAN/GTIN | 4062406386207 | |
Nummer fabrikant | 260390 SET06 |